Referenzen
Festo:ADNGF-63-25-PPS-A
Rubix:1801683
Hersteller:574052
EAN:4052568221751

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder adngf |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
Produktdetails : ADNGF-63-25-PPS-A Kompaktzylinder
Kompaktzylinder ADNGF-12-10-P-A nach ISO 21287, mit Gleitführung, Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Basierend auf Norm=ISO 21287, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1180 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder adngf |
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
240,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
288,13 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage