ADVUL-25-10-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
ADVUL Kompaktzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:ADVUL-25-10-P-A
Rubix:421524
Hersteller:156867
EAN:4052568121198

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder advul |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
Produktdetails : ADVUL-25-10-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
Kompaktzylinder ADVUL-12-20-P-A für Positionserkennung. Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Kolbenstangenende=Innengewinde
Kompaktzylinder ADVUL-25-10-P-A für Positionserkennung. Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Kolbenstangenende=Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 63x43x43 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 251 g |
| Typ | kompaktzylinder advul |
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
214,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
257,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen