MGPL32TF-150AZ Kompaktzylinder mit Führung

Kompakt-Führungszylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MGPL32TF-150AZ
Rubix:2213654
Hersteller:MGPL32TF-150AZ
MGPL32TF-150AZ Kompaktzylinder mit Führung

Technische Zusammenfassung

Typkugelbuchsenlager; doppeltwirkend
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub150 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MGPL32TF-150AZ Kompaktzylinder mit Führung


SMC hat ein Upgrade seiner Führungszylinder der MGP-Serie auf den Markt gebracht, die nun kleiner ist und neue Funktionen aufweist. Der neue MGP-Z ist ein Beleg für unser Engagement, in kontinuierliche Forschung und Entwicklung zu investieren, um die Leistung und Funktionalität von SMC-Produkten zu verfeinern und zu verbessern. Der MGP-Z ist bis zu 17 % leichter und bietet dank kürzerer Führungsstangen Platzeinsparungen, ohne die Funktionsvielfalt, Robustheit und Qualitätsleistung der ursprünglichen Serie zu beeinträchtigen. Ein weiteres wichtiges Entwicklungsmerkmal ist, dass runde Autoschalter jetzt direkt auf den MGP-Z-Zylinder montiert werden können, so dass keine Montagebügel mehr erforderlich sind und die Arbeitskosten gesenkt werden. Das häufige Problem falsch positionierter Automatikschalter wird durch die Verwendung des SMC-Solid-State-Automatikschalters mit zweifarbiger Anzeige, D-M9*W, ebenfalls entschärft. Der MGP-Z verfügt über viele Standardoptionen, darunter drei Lagertypen, vier Befestigungsarten, Rohrleitungen aus zwei Richtungen und bietet kupfer- und fluorfreie Versionen. Der MGP-Z eignet sich für viele Industriezweige, darunter die allgemeine Automatisierungstechnik und die Automobilindustrie, und kann für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden, z. B. als sanfter Schieber und Heber, als Stopper für seitliche Belastungen bei Stößen oder zur Minimierung der Plattenverschiebung.
MGP-AZ, Kompaktzylinder mit Führung, pneumatische Dämpfung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3470 g
Typkugelbuchsenlager; doppeltwirkend
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub150 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandJP
650,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
780,41 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage