811.15 S Kombi-Wartungseinheit, mit Schutzkorb, BG2, G1, 0,5 - 10 bar
Kombi-Wartungsgeräteinheit
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:811.15 S
Rubix:346751
Hersteller:101106
EAN:4047322120050



Dokumente
Produktdetails : 811.15 S Kombi-Wartungseinheit, mit Schutzkorb, BG2, G1, 0,5 - 10 bar
Kombi-Wartungseinheit mit PC-Behälter, Schutzkorb und Handablassventil, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barFilter, Druckregler und Nebelöler in einem Gerät vereinigt, extrem platzsparende Bauweise. Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.Öleinfüllung unter Druck möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3153 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | z 410, pa, nbr-ms, st., nbr, bronze, polycarbonat, pom-nbr |
| Volumenstrom | 3400 l/min |
| Baugröße | 2 |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Min. Temperatur | -35 °C |
| Max. Temperatur | 85 °C |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
252,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
303,17 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
