Referenzen
Festo:FRC-QS6-D-7-5M-MICRO-H
Rubix:441372
Hersteller:527881
EAN:4052568163075

Produktdetails : FRC-QS6-D-7-5M-MICRO-H Wartungseinheit
Wartungseinheit FRC-QS6-D-7-5M-MICRO-H Anschlussplatte mit Steckanschluss, mit Manometer, halbautomatischer Kondensatablass. Baugröße=Micro, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=halbautomatisch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 170 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/8 '' |
| Werkstoff | aluminium-knetlegierung |
| Baugröße | 0 |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
188,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen