R412019202 Kolbenstangenzylinder MSC
Kolbenstangenzylinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Aventics:R412019202
Rubix:1784886
Hersteller:R412019202


Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 80 mm |
| Typ | r412019202 kolbenstangenzylinder msc |
Dokumente
Produktdetails : R412019202 Kolbenstangenzylinder MSC
Minischlitten, Serie MSC-HG-HM
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 80 mm |
| Typ | r412019202 kolbenstangenzylinder msc |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.277,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.532,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 107 ) Arbeitstagen