6.DD.320800 KolbenstangenloseRZylinder, doppeltwirk. Kolben-Ø32, Hub 800
Kolbenstangenloser Zylinder doppelwirkend
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:6.DD.320800
Rubix:345903
Hersteller:106332
EAN:4047322103602

Dokumente
Produktdetails : 6.DD.320800 KolbenstangenloseRZylinder, doppeltwirk. Kolben-Ø32, Hub 800
Kolbenstangenloser Zylinder, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 25, Hub 100, G 1/8, Arbeitsdruck 1 - 8 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CDiese doppeltwirkenden Zylinder können bei annähernd Hublänge = Einbaulänge mit Hüben über 5 m geliefert werden. Sie sind standardmäßig mit Magneten für eine Positionsanzeige und einer pneumatischen, einstellbaren Endlagendämpfung ausgestattet. Zusätzlich können Endanschläge und hydraulische Stoßdämpfer als Zusatzmodule montiert werden.Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4200 g |
|---|---|
| Typ | kolbenstangenloser zylinder |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
601,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
722,36 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
