CRLMC-32 Lagerbock

CRLMC Lagerbock

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CRLMC-32
Rubix:429699
Hersteller:197320
EAN:4052568082253
CRLMC-32 Lagerbock

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : CRLMC-32 Lagerbock


Lagerbock CRLMC-32 für CRHD. Baugröße=32, Basierend auf Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4, Umgebungstemperatur=-40 - 80 °C

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)50x45x30 mm
Bruttogewicht100,6 g
Typlagerbock
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
59,58 exkl. MwSt.
/ Stück
71,50 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage