18X28X18.5 SDS01 3/2 NBR 90 Stangendichtung SDS01 3/2
Kolbenstangendichtung (S DS E 01 3/2 NN)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67188129
Rubix:3206592
Hersteller:S 18 x 28 x 18,5 DS E 01 3/2 NN 90


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Höhe | 18,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : 18X28X18.5 SDS01 3/2 NBR 90 Stangendichtung SDS01 3/2
Kolbenstangendichtung SDS01 von Dichtomatik mit Bauform eines Dachmanschettensatzes. Dachmanschetten werden aufgrund ihrer geometrischen Beschaffenheit immer zwischen einem Stützring und einem Druckring gekammert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 18 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Höhe | 18,5 mm |
| Werkstoff | nn |
| Ausführung | dachmanschettensatz (ds e 01 3/2 nn), geeignet für 1-seitige druckbelastung |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen