20X28X6.5 SNI24 NBR 90 Stangendichtung SNI24
Stangendichtung Hydraulik SNI24
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67188664
Rubix:1656273
Hersteller:67188664

Dokumente
Produktdetails : 20X28X6.5 SNI24 NBR 90 Stangendichtung SNI24
Der Nutring SNI 24 ist eine einfach- wirkende Kolbenstangendichtung mit einem asymmetrischen Profilquerschnitt. Durch die zurückgesetzte innere Dichtlippe wird die Vorspannung nach innen gelenkt, um die Dichtwirkung auch bei geringem Druck zu verstärken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Höhe | 5,5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | asymmetrischer nutring mit hauptdichtlippe innen (ni 24), geeignet für 1-seitige druckbelastung |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
