Referenzen
Teguma:ALU-KLEMMSCHALEN 125 X 10 MM
Rubix:770000
Hersteller:5560125010
EAN:4030477030206


Technische Zusammenfassung
| Typ | klemmschale pressaluminium |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 125 mm |
Produktdetails : 5560125010 Klemmschalen, 125X10mm, ALU
Teguma Klemmschalen aus Pressaluminium. Zweiteilige Schalen für den Einband von Kupplungen mit glattem Schlauchstutzen und Sicherungsbund. Mit Inbusschrauben und Muttern.
Klemmschalen, 125X10mm, ALU
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1980 g |
|---|---|
| Typ | klemmschale pressaluminium |
| Einspanndurchmesser | 125 mm |
| Spannbereich, Minimum | 143 mm |
| Spannbereich, Maximum | 148 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,29 € exkl. MwSt.
/ Packung
175,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen