Referenzen
Teguma:ALU-KLEMMSCHALEN 63 X 10 MM
Rubix:770008
Hersteller:5560063010
EAN:4030477081253


Technische Zusammenfassung
| Typ | klemmschale pressaluminium |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 63 mm |
Produktdetails : 5560063010 Klemmschalen, 63X10mm, ALU
Teguma Klemmschalen aus Pressaluminium. Zweiteilige Schalen für den Einband von Kupplungen mit glattem Schlauchstutzen und Sicherungsbund. Mit Inbusschrauben und Muttern.
Klemmschalen, 63X10mm, ALU
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 450 g |
|---|---|
| Typ | klemmschale pressaluminium |
| Einspanndurchmesser | 63 mm |
| Spannbereich, Minimum | 84 mm |
| Spannbereich, Maximum | 87 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen