Referenzen
Teguma:VA KLEMMSCHALEN 100 X 8 MM
Rubix:769999
Hersteller:5561100008
EAN:4030477135956

Produktdetails : 5561100008 Klemmschalen, 100X8mm, VA
Teguma Klemmschalen aus Edelstahl. Zweiteilige Schalen für den Einband von Kupplungen mit glattem Schlauchstutzen und Sicherungsbund. Mit Inbusschrauben und Muttern.
Klemmschalen, 100X8mm, VA
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3082 g |
|---|---|
| Typ | klemmschale edelstahl |
| Einspanndurchmesser | 100 mm |
| Spannbereich, Minimum | 88 mm |
| Spannbereich, Maximum | 93 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73072390 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
234,34 € exkl. MwSt.
/ Packung
281,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
