Referenzen
Teguma:VA KLEMMSCHALEN 63 X 8 MM
Rubix:770009
Hersteller:5561063008
EAN:4030477135932

Produktdetails : 5561063008 Klemmschalen, 63X8mm, VA
Teguma Klemmschalen aus Edelstahl. Zweiteilige Schalen für den Einband von Kupplungen mit glattem Schlauchstutzen und Sicherungsbund. Mit Inbusschrauben und Muttern.
Klemmschalen, 63X8mm, VA
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1074 g |
|---|---|
| Typ | klemmschale edelstahl |
| Einspanndurchmesser | 63 mm |
| Spannbereich, Minimum | 78 mm |
| Spannbereich, Maximum | 82 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73072390 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,49 € exkl. MwSt.
/ Packung
108,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
