K 114-KTW GEKA-Schlauchstück, starr, für Trinkw., MS blank, G 1 1/4 IG
Klauenkupplung GEKA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:K 114-KTW
Rubix:1424081
Hersteller:107812
EAN:4047322388764

Dokumente
Produktdetails : K 114-KTW GEKA-Schlauchstück, starr, für Trinkw., MS blank, G 1 1/4 IG
Klauenkupplung GEKA für Trinkwasser
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1 1/4 ig |
| Werkstoff | messing |
| Profil | starr |
| Max. Betriebsdruck | 40 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen
