17X1560 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:B61,5 17x1560Li B1600 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739283
Hersteller:962260615
EAN:5414465333514

Produktdetails : 17X1560 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b61 1/2 |
| Innenlänge | 1560 mm |
| Außenlänge | 1632 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1600 mm |
| Querschnitt | 14 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen