Referenzen
Gates:Z69 10x1753Li Z1775 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739184
Hersteller:962060690
EAN:5414465288265

Produktdetails : 10X1753 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | z69 |
| Innenlänge | 1753 mm |
| Außenlänge | 1791 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 1775 mm |
| Querschnitt | 10 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen