Referenzen
Optibelt:17 X 1550
Rubix:55889
Hersteller:1615086
EAN:4014486034363




Produktdetails : 17X1550 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21x112x112 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 304 g |
| Profil | b/17 |
| Riemenbezeichnung | b61 |
| Innenlänge | 1550 mm |
| Außenlänge | 1619 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1590 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std