17X1210 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Klassischer Keilriemen GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:B47,5 17x1210Li B1250 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739354
Hersteller:962260475
EAN:5414465320019
17X1210 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb47 1/2
Innenlänge1210 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X1210 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES


Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb47 1/2
Innenlänge1210 mm
Außenlänge1279 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge1250 mm
Querschnitt17 mm
Max. Temperatur70 °C
Min. Temperatur-30 °C
9,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,87 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen