13X1352 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A53.1/4 13x1352Li Mecaline
Klassischer Keilriemen A-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:883403
Mecaline:A53.1/4/A1385 - 888876
Rubix:2974245
Hersteller:888876
EAN:3660338414299

Produktdetails : 13X1352 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A53.1/4 13x1352Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a53 1/4 |
| Innenlänge | 1352 mm |
| Außenlänge | 1385 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1385 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,71 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage