SPC2900E (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 2900 E Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:SPC2900E - 890081
Rubix:2975141
Hersteller:890081
EAN:3660338426346
SPC2900E (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 2900 E Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge2900 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC2900E (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 2900 E Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge2900 mm
Innenlänge2817 mm
Außenlänge2930 mm
Stärke18 mm
Werkstoffsbr
67,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,82 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std