SPB3000ZAR (CONTI) Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPB3000ZAR
Rubix:1359952
EAN:4010858741020

Produktdetails : SPB3000ZAR (CONTI) Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 3000 mm |
| Innenlänge | 2940 mm |
| Außenlänge | 3022 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti v power |
| Werkstoff | aramid-zugträger; faserverstärkter synthetischer kautschukkörper; gewebemantel |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 140 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,76 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage