863037 Kegelsenker 90 Grad HSS lang D.12,4 mm

KEGELSENKER - HSS - 90° - LANG

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:863037
Rubix:3266215
EAN:3660338176623
863037 Kegelsenker 90 Grad HSS lang D.12,4 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fasenwinkel90 °
Durchmesser12,4 mm
Anzahl Zähne3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 863037 Kegelsenker 90 Grad HSS lang D.12,4 mm


Kegelsenker 90 Grad HSS lang D.12,4 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Fasenwinkel90 °
Durchmesser12,4 mm
Anzahl Zähne3
Schaftzylindrisch ha
Schaftdurchmesser8 mm
Gesamtlänge108 mm
Material des Körpershss
Beschichtungnein
51,74 exkl. MwSt.
/ Stück
62,09 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage