Kegelrollenlager Timken 576-90191, Außendurchmesser: 139.992 mm | Innendurchmesser: 73.025 mm | Breite: 82.55 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:576-90191
Rubix:844323
EAN:0053893061078
576-90191 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser73,025 mm
Außendurchmesser139,992 mm
Breite82,55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 576-90191 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)82,55x139,954x139,954 mm
Bruttogewicht5422 g
Verpackungsmaße (L x B x H)139,7x88,9x139,7 mm
Innendurchmesser73,025 mm
Außendurchmesser139,992 mm
Breite82,55 mm
Lagerspielcn
Gewicht5,308 kg
Serie575
Zolltarifcode84822000
703,11 € exkl. MwSt.
/ Packung
843,73 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an