Kegelrollenlager Timken 52387-90139, Außendurchmesser: 161.925 mm | Innendurchmesser: 98.425 mm | Breite: 82.545 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:52387-90139
Rubix:843842
EAN:0053893321592
52387-90139 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser98,425 mm
Außendurchmesser161,925 mm
Breite82,545 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 52387-90139 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)82,55x162,052x162,052 mm
Bruttogewicht6128 g
Verpackungsmaße (L x B x H)171,45x107,95x171,45 mm
Innendurchmesser98,425 mm
Außendurchmesser161,925 mm
Breite82,545 mm
Lagerspielcn
Gewicht6,011 kg
Serie52000
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager82,545 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r343000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr389000 N
Zolltarifcode84822000
851,20 exkl. MwSt.
/ Packung
1.021,44 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an