Kegelrollenlager SKF 32052 X, Außendurchmesser: 400 mm | Innendurchmesser: 260 mm | Breite: 91.22 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:32052 X
Rubix:8602
Hersteller:37825
EAN:7316577022561


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 91,22 mm |
Produktdetails : 32052 X (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Rollenlager konisch radial einreihig - metrischer Standard N/A
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 87x400x400 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 38169 g |
| Innendurchmesser | 260 mm |
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 91,22 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 320x |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1400 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 87 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1241 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.088,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.705,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen