Kegelrollenlager Timken 37425/37625, Außendurchmesser: 158.75 mm | Innendurchmesser: 107.95 mm | Breite: 23.02 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:37425/37625
Rubix:638318
Hersteller:100076647
EAN:0053893046907
37425/37625 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser107,95 mm
Außendurchmesser158,75 mm
Breite23,02 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 37425/37625 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)162x162x27 mm
Bruttogewicht1370 g
Verpackungsmaße (L x B x H)162x162x27 mm
Gewicht der Verpackung1370 g
Innendurchmesser107,95 mm
Außendurchmesser158,75 mm
Breite23,02 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,4 kg
Serie37000
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager23,02 mm
NormABMA (INCH PART NUMBERING SYSTEM)
Statische Tragzahl, radial - C0r179000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr137000 N
Zolltarifcode84822000
236,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
283,90 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an