Kegelrollenlager Timken 359A, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 46.038 mm | Breite: 21.692 mm

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:359A
Rubix:842084
Hersteller:100047224
EAN:0053893012049
359A (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser46,038 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite21,692 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 359A (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)21,692x62,586x62,586 mm
Bruttogewicht301 g
Verpackungsmaße (L x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht der Verpackung300,7 g
Innendurchmesser46,038 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite21,692 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,086 kg
Serie355
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager21,692 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r88800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr97000 N
Zolltarifcode84822000
136,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,36 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an