JP14049-90NB1 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JP14049
Rubix:127146
Hersteller:100036890
EAN:0053893749303


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 195 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : JP14049-90NB1 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager - Innenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1577,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 195 mm |
| Breite | 27 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 68400 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 45700 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
324,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
389,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen




