Kegelrollenlager Timken 6454-20014, Außendurchmesser: 110.5 mm | Innendurchmesser: 69.85 mm | Breite: 54.229 mm
Kegelrollenlager Cup
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6454-20014
Rubix:845382
Hersteller:100040292
EAN:0053893147727


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 69,85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110,5 mm |
| Breite | 54,229 mm |
Produktdetails : 6454-20014 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Einreihige Kegelrollenlager sind die einfachsten und am weitesten verbreiteten Lager, die aus einem Kegel und einem Topf bestehen. Timken ließ das erste 1898 patentieren und bietet heute die weltweit größte Auswahl an zölligen und metrischen Größen an. Dies ist der einfachste und am weitesten verbreitete Typ von Kegelrollenlagern. Es besteht aus zwei trennbaren Hauptteilen: dem Innenring und dem Außenring. Es wird typischerweise in gegenüberliegenden Paaren auf einer Welle montiert.
Dieser Becher (Außenring) muss mit einem passenden Konus (Innenring/Käfig/Rollen) gekauft werden.
Dieser Becher (Außenring) muss mit einem passenden Konus (Innenring/Käfig/Rollen) gekauft werden.
Stärken
Einzelkonus. Ein einteiliger Käfig aus gepresstem Stahl hält die Rollen auf dem Konus und sorgt für einen gleichmäßigen Abstand zwischen ihnen. Stiftkäfige sind ebenfalls erhältlich.
Anwendungen
Fahrzeug-Vorderräder; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderbandrollen; Werkzeugmaschinenspindeln; Anhängerräder
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 27x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 514 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 154,432x154,432x68,072 mm |
| Gewicht der Verpackung | 2756,9 g |
| Innendurchmesser | 69,85 mm |
| Außendurchmesser | 110,5 mm |
| Breite | 54,229 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
372,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
446,80 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage