Kegelrollenlager Timken JHM534110, Außendurchmesser: 230 mm | Innendurchmesser: 170 mm | Breite: 31 mm
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JHM534110
Rubix:96772
Hersteller:100131550
EAN:0053893640327


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : JHM534110 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager - Außenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 263,6012x263,6012x33,3756 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1222 g |
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 31 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 4,3 kg |
| Serie | hm534100 |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 39 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 590000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 335000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
276,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
332,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen