Kegelrollenlager Timken 45220-30000, Außendurchmesser: 104.775 mm | Innendurchmesser: 44.45 mm | Breite: 30.162 mm

Kegelrollenlager Cup

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:45220-30000
Rubix:843242
Hersteller:100072235
EAN:0053893296104
45220-30000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser44,45 mm
Außendurchmesser104,775 mm
Breite30,162 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 45220-30000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Einreihige Kegelrollenlager sind die einfachsten und am weitesten verbreiteten Lager, die aus einem Kegel und einem Topf bestehen. Timken ließ das erste 1898 patentieren und bietet heute die weltweit größte Auswahl an zölligen und metrischen Größen an. Dies ist der einfachste und am weitesten verbreitete Typ von Kegelrollenlagern. Es besteht aus zwei trennbaren Hauptteilen: dem Innenring und dem Außenring. Es wird typischerweise in gegenüberliegenden Paaren auf einer Welle montiert.
Dieser Becher (Außenring) muss mit einem passenden Konus (Innenring/Käfig/Rollen) gekauft werden.

Stärken

Einzelkonus. Ein einteiliger Käfig aus gepresstem Stahl hält die Rollen auf dem Konus und sorgt für einen gleichmäßigen Abstand zwischen ihnen. Stiftkäfige sind ebenfalls erhältlich.

Anwendungen

Fahrzeug-Vorderräder; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderbandrollen; Werkzeugmaschinenspindeln; Anhängerräder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23,813x104,775x104,775 mm
Bruttogewicht337 g
Verpackungsmaße (L x B x H)120,904x120,904x33,274 mm
Gewicht der Verpackung323,9 g
Innendurchmesser44,45 mm
Außendurchmesser104,775 mm
Breite30,162 mm
Lagerspielcn
176,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
212,04 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an