34478 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:34478
Rubix:836192
Hersteller:100044114
EAN:0053893269184
34478 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser77,356 mm
Außendurchmesser121,442 mm
Breite17,462 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 34478 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)133,858x133,858x34,544 mm
Gewicht der Verpackung309,8 g
Innendurchmesser77,356 mm
Außendurchmesser121,442 mm
Breite17,462 mm
Gewicht0,9 kg
Serie34000
Lagertypkegelrollenlager ts (tapered single)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca20500 N
Zolltarifcode84822000
49,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,85 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen