832 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:832
Rubix:742318
Hersteller:100045694
EAN:0053893094229
832 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser82,55 mm
Außendurchmesser168,275 mm
Breite41,275 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 832 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)186,182x186,182x42,672 mm
Gewicht der Verpackung1618 g
Innendurchmesser82,55 mm
Außendurchmesser168,275 mm
Breite41,275 mm
Gewicht5 kg
Serie835
Lagertypkegelrollenlager außenring (ts / tapered single), einbaubar im satz
Dynamische Tragzahl, axial - Ca54300 N
Zolltarifcode84822000
189,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
227,86 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen