Kegelrollenlager Timken 572A, Außendurchmesser: 139.982 mm | Innendurchmesser: 78.438 mm | Breite: 28.575 mm
Kegelrollenlager-Außenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:572A
Rubix:844288
Hersteller:100054327
EAN:0053893059464







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 78,438 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 139,982 mm |
| Breite | 28,575 mm |
Produktdetails : 572A (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendsten und am weitesten verbreiteten und bestehen aus einer Kegelbaugruppe und einer Tasse. Timken patentierte das erste im Jahr 1898 und bietet heute das weltweit größte Sortiment in Zoll- und metrischen Größen. Dies ist der grundlegendste und am weitesten verbreitete Typ des Kegelrollenlagers. Er besteht aus zwei hauptsächlich voneinander trennbaren Teilen: der Innenringbaugruppe und dem Außenring. Typischerweise werden sie paarweise gegenüberliegend auf einer Welle montiert.
Diese Tasse (Außenring) muss zusammen mit einem passenden Kegel (Innenring/Käfig/Rollen) erworben werden.
Diese Tasse (Außenring) muss zusammen mit einem passenden Kegel (Innenring/Käfig/Rollen) erworben werden.
Timken Kegelrollenlager-Außenring 572A (Einzel-Cup) für den Einbau in Paaranordnung. Besteht aus Cone- und Cup-Komponente.
Stärken
Einzelner Kegel. Einteiliger gepresster Stahlkäfig hält die Rollen am Kegel und ordnet sie gleichmäßig. Stiftkäfige sind ebenfalls erhältlich.
Anwendungen
Vorderräder von Fahrzeugen; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Anhängerräder
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28,702x139,954x139,954 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 701 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 154,432x154,432x39,116 mm |
| Gewicht der Verpackung | 700,8 g |
| Innendurchmesser | 78,438 mm |
| Außendurchmesser | 139,982 mm |
| Breite | 28,575 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 2,1 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
237,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
285,35 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage