Referenzen
Fischer:069377
Rubix:3831880
Hersteller:UBN 8,8 x 810
EAN:4006209693773

Produktdetails : UBN 8.8X810 SCHWARZ Kabelbinder
Zur einfachen Bündelung von Kabeln und Rohren
• Aus hochwertigem Nylon
• Silikon- und halogenfrei
• Einsatztemperatur von -10 °C bis +85 °C
• Aus UV-stabilisiertem Material
Der fischer Kabelbinder UBN ist eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf des Kabelbinders gezogen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung wird der Kabelbinder dauerhaft befestigt. Der Kabelbinder ist ideal, um Elektrokabel, Stahlpanzerrohre und Kunststoff-Isolierrohre zu bündeln. Der schwarze Kabelbinder UBN ist aus UV-stabilisierendem Material.
Funktion:
• Kabelbinder um den zu fixierenden Gegenstand legen und das Band durch den Kopf des Kabelbinders ziehen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung kann der Kabelbinder nicht mehr geöffnet werden
• Temperaturbeständig im montierten Zustand von -10 °C bis +85 °C
• Empfohlene Montagetemperatur von -10 °C bis +85 °C
• Entflammbarkeit Material UL 94-V2
Stärken
• Das langlebige Nylonmaterial ist halogen- und silikonfrei
• Der Kabelbinder UBN (schwarz) ist aus UV-stabilisiertem Material
Anwendungen
• Elektrokabeln
• Flexiblen und starren Kunststoff-Isolierrohren
• Stahlpanzerrohren
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 810 mm |
|---|---|
| Breite | 8,8 mm |
| Typ | kabelbinder |
| Material/Verarbeitung | Nylon |
| Farbe | schwarz |
| Serie | ubn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,63 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
131,56 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
810 mm




