Referenzen
Fischer:037996
Rubix:3831858
Hersteller:BN 7,6 x 450
EAN:4006209379967

Produktdetails : BN 7.6X450 TRANSPARENT Kabelbinder
Zur einfachen Bündelung von Kabeln und Rohren
• Aus hochwertigem Nylon
• Silikon- und halogenfrei
• Einsatztemperatur von -10 °C bis +85 °C
Der fischer Kabelbinder BN ist eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf des Kabelbinders gezogen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung wird der Kabelbinder dauerhaft befestigt. Der Kabelbinder ist ideal, um Elektrokabel, Stahlpanzerrohre und Kunststoff-Isolierrohre zu bündeln.
Funktion:
• Kabelbinder um den zu fixierenden Gegenstand legen und das Band durch den Kopf des Kabelbinders ziehen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung kann der Kabelbinder nicht mehr geöffnet werden
• Temperaturbeständig im montierten Zustand von -10 °C bis +85 °C
• Empfohlene Montagetemperatur von -10 °C bis +85 °C
• Entflammbarkeit Material UL 94-V2
Stärken
• Das langlebige Nylonmaterial ist halogen- und silikonfrei
Anwendungen
• Elektrokabeln
• Flexiblen und starren Kunststoff-Isolierrohren
• Stahlpanzerrohren
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 450 mm |
|---|---|
| Breite | 7,6 mm |
| Typ | kabelbinder |
| Material/Verarbeitung | Nylon |
| Farbe | natürlich |
| Serie | bn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,69 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
57,23 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
450 mm





