ITV1030-31F2N3 Elektropneumatischer Regler
ITV1000 Elektropneumatischer Regler
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:ITV1030-31F2N3
Rubix:2209859
Hersteller:ITV1030-31F2N3
Produktdetails : ITV1030-31F2N3 Elektropneumatischer Regler
Kompakt und leicht
Schutzart: IP65
Integrierte LED-Anzeige
Leistungsaufnahme: 4 W oder weniger
Kommunikationsmodelle: IO-Link, Analog (Strom und Spannung), digitale Signale, Preset-Eingang, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
Schutzart: IP65
Integrierte LED-Anzeige
Leistungsaufnahme: 4 W oder weniger
Kommunikationsmodelle: IO-Link, Analog (Strom und Spannung), digitale Signale, Preset-Eingang, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
Technische Informationen
Attribute
| Min. Betriebsdruck | 0,05 bar |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
378,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
453,77 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage