Referenzen
Festo:LRS-1/4-D-O-MIDI
Rubix:440796
Hersteller:194628
EAN:4052568015237

Produktdetails : LRS-1/4-D-O-MIDI Druckregelventil, Reihe D
Druckregelventil LRS-1/4-D-O-MIDI mit abschließbarem Reglerkopf, Arbeitsdruck bis 12 bar. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Druckregelventil LRS-1/4-D-O-MIDI mit abschließbarem Reglerkopf, Arbeitsdruck bis 12 bar. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1289,4 g |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
239,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
287,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen