Referenzen
SKF:LR 35X40X12.5
Rubix:315012
Hersteller:345035
EAN:7316573964551




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 12,5 mm |
Produktdetails : LR 35X40X12.5 (SKF) Innenring SKF
Zur Ergänzung unserer Lager liefert SKF ein umfangreiches Sortiment an Lagerzubehör, wie Adapterhülsen, Abziehhülsen und Sicherungsmuttern.
Innenring LR, gebrochene Kanten an den Laufbahnenden, Toleranzen nach DIN 621.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12,5x40x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 27 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 12,5 mm |
| Werkstoff | wälzlagerstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,87 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage