AS 0821 (INA) Axial-Lagerscheibe INA

Axiallagerscheibe

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:AS0821
Rubix:17473
Hersteller:0007888130000
EAN:4012802439793
AS 0821 (INA) Axial-Lagerscheibe INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser21 mm
Breite1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS 0821 (INA) Axial-Lagerscheibe INA


Axiallagerscheiben, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303

Anwendungen

Unterlegscheibe Welle oder Gehäusescheibe. Geeignet für axiale Nadelkäfige der Serien AXK und K811.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)1x21x21 mm
Bruttogewicht2 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser21 mm
Breite1 mm
Werkstoffstahl
Serieas
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84829900
0,51 exkl. MwSt.
/ Stück
0,61 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 30 ) Arbeitstagen