AS 1226 (INA) Axial-Lagerscheibe INA

Axiallagerscheibe

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:AS1226
Rubix:17475
Hersteller:0000297180000
EAN:4012801436700
AS 1226 (INA) Axial-Lagerscheibe INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS 1226 (INA) Axial-Lagerscheibe INA


Axiallagerscheiben, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303

Anwendungen

Unterlegscheibe Welle oder Gehäusescheibe. Geeignet für axiale Nadelkäfige der Serien AXK und K811.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)1x26x26 mm
Bruttogewicht4 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite1 mm
Werkstoffstahl
Serieas
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84829900
0,62 exkl. MwSt.
/ Stück
0,74 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std