K1801.405 Sechskant-Hutmutter, niedrige Form. DIN917, Edelstahl A4-70
HUTMUTTER NIEDRIGE FORM
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1801.405
Rubix:3720765
Hersteller:K1801.405
EAN:4059245612451



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 917 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Dokumente
Produktdetails : K1801.405 Sechskant-Hutmutter, niedrige Form. DIN917, Edelstahl A4-70
Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 6, blank oder galvanisch verzinkt. Edelstahl A2-70, blank. Edelstahl A4-70, blank. Bestellbeispiel: K1801.112 Hinweis: Hutmuttern finden überwiegend Anwendung bei dekorativen Schraubenverbindungen. Die Hutmutter verschließt und schützt das offene Gewindeende. Ebenso dienen diese zum Schutz vor scharfen Kanten bei Maschinen, Anlagen, Fitnessgeräten und überall dort wo Personen oder Gegenstände durch das offene Gewindeende verletzt oder beschädigt werden könnten. Technische Daten: Ab D = M10 besitzen die Hutmuttern einen Gewindefreistich nach DIN 76-1 Form D.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 917 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Für Schrauben | m5 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
| Gewindesteigung | 0,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,58 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage