WN9061 M5X15 A4 Hülsenmutter mit Linsensenkkopf und Schlitz
Hülsenmuttern mit Linsensenkkopf geschlitzt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECDTFBF5A4
Rubix:3394923
Hersteller:906145 15
EAN:4043377211644


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : WN9061 M5X15 A4 Hülsenmutter mit Linsensenkkopf und Schlitz
Hülsenmutter mit Linsensenkkopf und Schlitz
Hülsenmuttern mit Linsensenkkopf und Schlitz A4 5X15
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Für Schrauben | m5 |
| Festigkeitsklasse | A4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,96 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
121,15 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage