DIN1587 M7 SW10 1.4305 Sechskant-Hutmutter, hohe Form
Sechskant-Hutmuttern hohe Form mit Kragen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHRD7A1
Rubix:3374046
Hersteller:1587207
EAN:4043377140197


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
|---|---|
| Norm | DIN 1587 |
| Gewindedurchmesser | 7 mm |
Produktdetails : DIN1587 M7 SW10 1.4305 Sechskant-Hutmutter, hohe Form
Sechskant-Hutmutter, hohe Form
Sechskant-Hutmuttern, hohe Form A1 7
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
|---|---|
| Norm | DIN 1587 |
| Gewindedurchmesser | 7 mm |
| Für Schrauben | m7 |
| Festigkeitsklasse | A1 |
| Typ | hohe dekolletierte form |
| Schlüssel | sw10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,68 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
93,22 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
7 mm
Für Schrauben
m7