12679-442-11010 GR. 90C52 KORNBL/SCHWBL Hose Mannheim 65% PE/35% BW

Hose Mannheim royal/dark navy

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:12679-442-11010-90C52
Rubix:1536341
EAN:5711074036189
12679-442-11010-90C52 KORNBLAU-SCHW.BLAU Hose Mannheim

Technische Zusammenfassung

Farbeblau
Größe90/52
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12679-442-11010 GR. 90C52 KORNBL/SCHWBL Hose Mannheim 65% PE/35% BW


Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, mit ergonomisch geformten Beinen und keilförmigen Einsätzen an der Beininnenseite und im Schritt, Handytasche in rechter Vordertasche integriert, mit CORDURA®-Gewebe verstärkte Knietaschen
Mascot MANNHEIM Hose kornblau/schwarzblau Gr. 90C52

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht690 g
Farbeblau
Größe90/52
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbemarineblau
Grammatur270 g/m²
Werkstoffpolyester/baumwolle
63,10 exkl. MwSt.
/ Stück
75,72 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Größe

90/52