18579-442-03 GR. 76C50 GRÜN Hose Knietaschen 65% PE/35% BW

SSI-18579-442-09 SCHWARZ Hose Knietaschen 65% PE/35% BW mit SSI SCHÄFER Logo

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:18579-442-03-76C50
Rubix:2701169
EAN:5711074691661
18579-442-03-76C50 GRÜN Hose Accelerate

Technische Zusammenfassung

Farbegrün
Größe76/50
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 18579-442-03 GR. 76C50 GRÜN Hose Knietaschen 65% PE/35% BW


Für in Bewegung ausgeführte Arbeiten konzipiert, kombiniert die Hose 18579-442-010 ein leichtes Gewebe mit dehnbaren Einsätzen. Ihr ergonomisches Design, ihre zahlreichen funktionalen Taschen und ihre Kompatibilität mit Knieschützern machen sie zu einer für berufliche Tätigkeiten geeigneten Ausrüstung.

Eigenschaften:
Die Hose Mascot ACCELERATE kombiniert ein leichtes Köpergewebe mit mehreren Einsätzen aus Stretchmaterial, um Bewegungen auf natürliche Weise zu begleiten. Ihr im Jeans-Stil geschnittener Bund und die ergonomische Beinform fördern den Komfort und begleiten die Körperbewegungen auf natürliche Weise. Doppelte Nähte an den Beinen und im Schritt verstärken die beanspruchten Bereiche. Reflexstreifen verbessern die Sichtbarkeit.
Die Taschen sind in das Design integriert und entsprechen den Anforderungen von Einsätzen vor Ort. Das Modell verfügt über Seitentaschen, Gesäßtaschen, eine Oberschenkeltasche mit Telefonfach, unsichtbarer Druckknopfklappe und abnehmbarem Ausweishalter, sowie eine Zollstocktasche aus CORDURA® mit zusätzlichen Fächern. Schließlich sind die Knieschützertaschen aus CORDURA® 1000 D höhenverstellbar, um die Position der Knieschützer anzupassen.
Mehrere Bereiche ermöglichen das Anbringen von Logos an den Gesäßtaschen, den Oberschenkeln, den Waden oder im Inneren des Kleidungsstücks. Die Hose ist industriewaschbeständig.

Spezifikationen:
• Material: Kombination aus Gewebe Qualität 442 und Gewebe ULTIMATE STRETCH Qualität 511
• Zusammensetzung des Hauptgewebes: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle
• Flächengewicht des Hauptgewebes: 270 g/m²
• Bindung: Twill
• Material der Knieschützertaschen: CORDURA® 1000 D
• Bund: tief sitzend
• Hosenschlitz: mit Reißverschluss
• Schrittlänge: in drei Längen erhältlich
• Verstauelemente: Seitentaschen, Gesäßtaschen, Oberschenkeltasche mit Telefonfach, abnehmbarer Ausweishalter, Zollstocktasche aus CORDURA® mit zusätzlichen Fächern
• Höhenverstellung der Knieschützertaschen
• Gürtelschlaufen
• Reflexstreifen

Normen:
• ProWash® – EN ISO 15797: Die Hose ist so konzipiert, dass sie industriellen Waschverfahren standhält
• EN 14404-3: Doppelzertifizierung, kompatibel mit dem Modell großer Knieschützer
• OEKO-TEX® STANDARD 100: bescheinigt, dass das Produkt auf Schadstoffe geprüft wurde
• SA8000: Die Herstellung erfolgt in einer nach dieser Norm für Arbeitsbedingungen und soziale Verantwortung zertifizierten Fabrik

Stärken

• Erhöhte Bewegungsfreiheit dank ergonomischem Schnitt sowie zahlreicher Bereiche aus Stretchgewebe
• Widerstandsfähigkeit und optimale Positionierung der Knieschützer dank höhenverstellbarer Taschen aus CORDURA® 1000 D
• Erleichterte Organisation dank der zahlreichen Taschen, des Telefonfachs, der Zollstocktasche und des abnehmbaren Ausweishalters
• Für intensive Nutzung geeignete Widerstandsfähigkeit dank Doppelnähten und der Möglichkeit häufiger Wäschen
• Bessere Sichtbarkeit in Arbeitsumgebungen dank reflektierender Flächen

Anwendungen

Die Hose Mascot ACCELERATE eignet sich für Arbeiten, die häufige Ortswechsel, kniende Positionen und den Transport von leichtem Werkzeug erfordern. Sie ist für die Tätigkeiten von Handwerkern, Fachkräften der Logistik, Instandhaltungstechnikern, Monteuren, Installateuren und Bedienern geeignet, die sowohl im Innen- als auch im Außenbereich tätig sind. Ihre Beständigkeit gegenüber industrieller Wäsche ermöglicht außerdem eine Verwendung in Umgebungen, in denen Arbeitskleidung intensiv gepflegt wird.

Technische Informationen


Attribute
Farbegrün
Größe76/50
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
73,48 exkl. MwSt.
/ Stück
88,18 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Farbe

Größe

76/50