DIN464-M4-20 Rändelschraube, hohe Form, Stahl brüniert
Hohe Rändelschraube Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 464-M4-20
Rubix:91728
Hersteller:DIN 464-M4-20
EAN:4045525254305




Produktdetails : DIN464-M4-20 Rändelschraube, hohe Form, Stahl brüniert
Alle Rändelschrauben DIN 464 sind aus einem Stück hergestellt. Entgegen dem amtlichen Normblatt sind sie generell mit Gewinde bis zum Kopf und ohne Einstich am Gewindeende gefertigt. Das amtliche Normblatt sieht noch die Größen M1 M1,2 M1,6 M2 und M2,5 vor.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
20 mm
