K0147.516 Kreuzgriff, DIN6335, Form:E, Grauguss
Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, Form E
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0147.516
Rubix:165205
EAN:4059245041503



Dokumente
Produktdetails : K0147.516 Kreuzgriff, DIN6335, Form:E, Grauguss
Werkstoff: Grauguss GJL 200.Ausführung: gleitgeschliffen. blank.
Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss, Form E
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 352 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen