GN6339-6.3-17-3-GO Unterlegscheibe, hochfest, Stahl GEOMET 500-behandelt
Hochfeste Unterlegscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6339-6,3-17-3-GO
Rubix:359279
Hersteller:GN 6339-6,3-17-3-GO
EAN:4045525538627




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 17 mm |
Produktdetails : GN6339-6.3-17-3-GO Unterlegscheibe, hochfest, Stahl GEOMET 500-behandelt
Der Einfluss einer Unterlegscheibe auf die Qualität der Schraubverbindung wird sehr oft unterschätzt. Mit Unterlegscheiben GN 6339 können hochwertige vorgespannt ausgeführte Schraubverbindungen hergestellt werden. Eine hohe statische Klemmkraft kann erreicht werden, wodurch ein Verlust der Vorspannung vermieden wird.
Bei vorgegebener Vorspannkraft ist es oft möglich, dünnere Schrauben zu verwenden. Dies kann zu einem günstigeren Verhältnis zwischen Klemmweite und Schraubendurchmesser führen, um die Versagensgefahr zu minimieren.
Die einsatzgehärtete, glatte Kontaktfläche am Schraubenkopf/ an der Schraube führt zu einem niedrigeren und konstanteren Reibungskoeffizienten, selbst wenn kontinuierliche Spann- und Losvorgänge erforderlich sind.
Unterlegscheiben GN 6339 sind nur geeignet für Maschinenbauschrauben der Klassen 8.8 / 10.9 / 12.9 und nicht für Stahlschrauben nach DIN 6916.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Norm | DIN 7349 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Stärke | 3 mm |
| Typ | unterlegscheibe hochfest geomet 500 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen